LM18292 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-CI-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd6WkM4eE1EYzJPRFV4TkRJMU1qZ3pNQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYME5KWDFSRlJrTmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkODZlNmY2NjBiYzQ2MTYzMjRlYmVlYmQ1NmU0ZjFkYTlmMzNhNWMzMjA1MjczNDZmMGU2NDg2M2JhODdhNjM
558490 交流电机 

LEESON LEESON

LM18292

描述

LEESON LM18292

AC Motor; General Purpose; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.9" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM18292

BDI部件号
558490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
454.91
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM18292
重量/磅
1002
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.9" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
全长
36.9 英寸 | 937.26 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新