LM18540 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-ODP-FT-0.25-500HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd09TOHhNRFU0TnpFMk5ESXhNekkzT0M5SlRrUk1URTVOVDFSUFVsaGZNMUJJWDA5RVVGOUdWRjh3TGpJMVh6VXdNRWhRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNGU0M2QwYjFkNmIxMzQ5Y2U1NGRjYjRjMWIwMTFlZjYwNTkwMzE2MTgzYTg5MzVhNjIwNWE5MmUzZmUzOTY3
17092751 交流电机 

LEESON LEESON

LM18540

描述

LEESON LM18540

AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 93% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM18540

BDI部件号
17092751

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
212.93
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
324TS
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM18540
重量/磅
469
详细描述
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 93% Efficiency Full Load
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新