LM19609 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-TEFC-CFT-1-400HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5WXk4eE1EYzJPVFl3TnpreE56VTVPQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMVJGUmtOZlEwWlVYekV0TkRBd1NGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZhYTM0MzdjMTAwYjgxMmE1NmEwNzFhYTRhOTlmN2FlNDFiMzFlMTgxMWRhOTgyOTIwNjgxOWIwYTdmZDY5MQ
558380 交流电机 

LEESON LEESON

LM19609

描述

LEESON LM19609

AC Motor; General Purpose; 125HP; 444TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 41.07" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM19609

BDI部件号
558380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
622.89
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
444TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM19609
重量/磅
1372
详细描述
AC Motor; General Purpose; 125HP; 444TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 41.07" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
全长
41.07 英寸 | 1043.178 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新