LEESON
LEESON
LM20029
LEESON LEESON
描述
LEESON LM20029
AC Motor; Automotive; 20HP; 286U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.06" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM20029
BDI部件号
558422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM20029/p/558422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720065174
重量 / Kilogram
238.35
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
286U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 24.1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
LM20029
制造商内部编号
LM20029
重量/磅
395
详细描述
AC Motor; Automotive; 20HP; 286U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.06" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
全长
28.06 英寸 | 712.724 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米