LM20082 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-ODP-FT-0.33-450HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyTVM4eE1EYzJPVE0zTmprd016RTVPQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMDlFVUY5R1ZGOHdMak16TFRRMU1FaFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMwYzVmMTlkNjk5MzJkOGIzZDE2MzU3YWYzZTI4OTkxZWY5MDNmZmIzNTViZmVlYzY4NzJkOWUwMzA2NWM5ODA
17092776 交流电机 

LEESON LEESON

LM20082

描述

LEESON LM20082

AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM20082

BDI部件号
17092776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
176.606
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
286T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM20082
重量/磅
389
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 92.4% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新