LM20680 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-WASHTHRU-3PH-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1DODRPVFkwTnprMk56UXpOekV3TG1wd1p3fGM4YzcxYTNkYTBlMjJhZTQ1YjEzNjRlYmRiOGMyNmQ1ZmQ1ZDYyMTY1OGIwNTM2NzcxYzhkZmRkOGZmYWUxZDY
558564 交流电机 

LEESON LEESON

LM20680

描述

LEESON LM20680

AC Motor; General Purpose; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; WASH-THRU Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.77" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM20680

BDI部件号
558564

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
35.87
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
WASH-THRU
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM20680
重量/磅
79
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; WASH-THRU Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.77" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
13.77 英寸 | 349.758 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新