LM21086 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-TEFC-FT-0.75-100HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhtWlM4eE1EYzJPVFUzTkRFek16YzVNQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNQzQzTlMweE1EQklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTA5OTY4NDM3ZWFkZWVmNzc5MDFjM2JiNDg5ODAzMTc3MTVkNTRkOTA4OGEzNjlkMWVjN2QzNTM5YWRjNTRjMw
558602 交流电机 

LEESON LEESON

LM21086

描述

LEESON LM21086

AC Motor; Automotive; 5HP; 213 Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.32" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM21086

BDI部件号
558602

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
77.18
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
213
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
LM21086
重量/磅
170
详细描述
AC Motor; Automotive; 5HP; 213 Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.32" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
18.32 英寸 | 465.328 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新