LM23749 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-TEFC-FT-0.75-100HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhtWlM4eE1EYzJPVFUzTkRFek16YzVNQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNQzQzTlMweE1EQklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTA5OTY4NDM3ZWFkZWVmNzc5MDFjM2JiNDg5ODAzMTc3MTVkNTRkOTA4OGEzNjlkMWVjN2QzNTM5YWRjNTRjMw
17092819 交流电机 

LEESON LEESON

LM23749

描述

LEESON LM23749

AC Motor; Automotive; 75HP; 444U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 46.43" Overall Length; 93.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM23749

BDI部件号
17092819

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
811.3
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
444U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
93.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
LM23749
重量/磅
1787
详细描述
AC Motor; Automotive; 75HP; 444U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 46.43" Overall Length; 93.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
全长
46.43 英寸 | 1179.322 毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新