LM24463 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-TEFC-N-FLG-0.33-1.5HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd4TXk4eE1EYzJPRGMxT1RZeE9UWXhOQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZlZFVkdRMTlPTFVaTVIxOHdMak16TFRFdU5VaFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNjFkMWVhYWY3OTFlYTNmZGQzZWU1NDI3MjUzM2M1OTgwNGNiOWRkYTg4ZTQ0MDlkZGIxYWEwYzA1MjM4NTQ
559018 交流电机 

LEESON LEESON

LM24463

描述

LEESON LM24463

AC Motor; Automotive; 1/2HP; 48N Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; N-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 11.81" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM24463

BDI部件号
559018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
10.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48N
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
N-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Auger Drive | Overload Protection
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
LM24463
重量/磅
23
详细描述
AC Motor; Automotive; 1/2HP; 48N Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; N-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 11.81" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
11.81 英寸 | 299.974 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新