LM24521 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-1PH-TEFC-FT-1.5HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd4WWk4NE9UWTFNRFUyT1RnM01UWTJMbXB3Wnd8NjcyMDM0MTE5MGU5NTJlNmEzYTliZjMzZTM5M2RkNzVjMTc4YTk0MzM0NzdkN2UzYzhmZTc5ZWIwZmRmNzMwMA
559036 交流电机 

LEESON LEESON

LM24521

描述

LEESON LM24521

AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.23" Overall Length

制造商部件号

LM24521

BDI部件号
559036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720311639
重量 / Kilogram
21.34
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
LM24521
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.23" Overall Length
全长
13.23 英寸 | 336.042 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新