LM24787 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-LM24788-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmd3Tnk4eE1EYzJPVEUwTkRnME1ESXlNaTlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZlRFMHlORGM0T0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlNjhlOGZhYzk5ZDZlYTg4ZWVkYTQ2ODA3ZWVmZTk4ZWVjYWVjNGY5NjA5ZThiYjk1ZWZjMTIwYzYyOGRmMDk
559304 交流电机 

LEESON LEESON

LM24787

描述

LEESON LM24787

AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 143TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.49" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM24787

BDI部件号
559304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720021927
重量 / Kilogram
15.88
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143TZ
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 16.8/8.4 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
LM24787
制造商内部编号
LM24787
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 143TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.49" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
11.49 英寸 | 291.846 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新