LM24796 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-1PH-TEFC-FT-0.33-10HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMk9TOHhNRFU0TnpFMk16VXlOVEUxTUM5SlRrUk1URTVOVDFSUFVsaGZNVkJJWDFSRlJrTmZSbFJmTUM0ek0xOHhNRWhRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmNjNmE3NjUzNmMwMzMzYTYxZjExZTdjMWQxMWI1OGFlZDhkNWJhYjM0NTYzZDE3MGZiMmU2MDZkOGZlZWNk
559313 交流电机 

LEESON LEESON

LM24796

描述

LEESON LM24796

AC Motor; Farm Duty; 2HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.36" Overall Length

制造商部件号

LM24796

BDI部件号
559313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
29.06
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
182T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agriculture | Overload Protection
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
LM24796
重量/磅
64
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 2HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.36" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
15.36 英寸 | 390.144 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新