LEESON
LEESON
LM24813
LEESON LEESON
描述
LEESON LM24813
AC Motor; Automotive; 1HP; 56NZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; N-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.33" Overall Length
制造商部件号
LM24813
BDI部件号
559330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM24813/p/559330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.53
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56NZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
N-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Auger Drive | Overload Protection
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
LM24813
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; Automotive; 1HP; 56NZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; N-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.33" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.33 英寸 | 338.582 毫米