LM26940 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-JM-3PH-TEFC-FT-1-20HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnNVpDODRPVFkwTnprMk1UZzJOalUwTG1wd1p3fGJjMjUzNDk2NGVhYWU4ZDcwZjY2MWQ1YzczZmYwNTI2OGQyMGQ3NjA3OThkMTFkMzIwY2E5MjU3ZjEwZTFjMTg
17092887 交流电机 

LEESON LEESON

LM26940

描述

LEESON LM26940

AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM26940

BDI部件号
17092887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
34.05
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
LM26940
重量/磅
75
详细描述
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 85.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新