559802 交流电机 

LEESON LEESON

LM32843

描述

LEESON LM32843

AC Motor; General Purpose; 50HP; 326TSC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 28.94" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM32843

BDI部件号
559802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720061671
重量 / Kilogram
270.894
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326TSC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 122/61 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM32843
制造商内部编号
LM32843
重量/磅
598
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326TSC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 28.94" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
28.94 英寸 | 735.076 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新