https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM34130
24536270 交流电机 

LEESON LEESON

LM34130

描述

LEESON LM34130

AC Motor; Multi Phase; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200/400 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 24.94" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM34130

BDI部件号
24536270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720089118
重量 / Kilogram
125.934
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
284T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
200/400
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 73.5/37 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
LM34130
制造商内部编号
LM34130
重量/磅
278
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200/400 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 24.94" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
24.94 英寸 | 633.476 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新