M1007T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121803-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmd5TkM4eE1Ea3hOVEUzTmpBNE56VTRNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhPREF6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmM2UxMDJlMmE0NzlhNmY5OGFlMTA4OGQ5NjA1ODM5NjIwYjBjMjI5NzFiNGYwYTBkZDRhZTc1MzJmYTAzNDEz
129692 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1007T

描述

BALDOR-RELIANCE M1007T

AC Motor; Multi Speed; 3/4 | 3HP; 184T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.62" Overall Length

制造商部件号

M1007T

BDI部件号
129692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116227
重量 / Kilogram
25.4
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4 | 3HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
208-230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
56
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 3/4 | 3HP; 184T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.62" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
13.62 英寸 | 345.948 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新