M1010T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000146453-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd4Tnk4eE1Ea3hOVEUzTmpReE5USTJNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UUTJORFV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNmI3OTIxNTViMmUzZWNmMjBjZTJlZTVhZjFkZmVjODgyZTkxZmVhZGQxZmNjOTJlN2ExMWY3NDc1NTFkM2Nl
129695 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1010T

描述

BALDOR-RELIANCE M1010T

AC Motor; Multi Speed; 2-1/2 | 10HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.45" Overall Length

制造商部件号

M1010T

BDI部件号
129695

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116258
重量 / Kilogram
60.317
Product Group - BDI
M04104
马力
2-1/2 | 10HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
131
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 2-1/2 | 10HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.45" Overall Length
全长
17.45 英寸 | 443.23 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新