M1211T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000184088-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcwWWk4eE1Ea3hOVEUzTnpJMk56SXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZzBNRGc0WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmY2YyYjRmMzY2NzYyYTYyYjg3YjRmNjFjOTM3MzhkYThhYTNmNDZjYWU1NjI4NWY4NmY5MjA1YjY3OWE2Mzcx
129712 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1211T

描述

BALDOR-RELIANCE M1211T

AC Motor; Multi Speed; 3.8 | 15HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length

制造商部件号

M1211T

BDI部件号
129712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116333
重量 / Kilogram
92.063
Product Group - BDI
M04104
马力
3.8 | 15HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
234
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 3.8 | 15HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
21.69 英寸 | 550.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新