M1509T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121197-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhqTWk4eE1Ea3hOVEUzT0RZeE1EY3hPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhNVGszWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZjA5N2Q5ZGMzZDI1NTA2MDczMmI4ZmQ4M2E1OGMwZTcwMjM2MDFlMDk0NDVhZDU1M2RhOWU1MzE3NmU5N2Y2
129736 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1509T

描述

BALDOR-RELIANCE M1509T

AC Motor; Multi Speed; 3.8 | 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.51" Overall Length

制造商部件号

M1509T

BDI部件号
129736

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568115732
重量 / Kilogram
94.785
Product Group - BDI
M04104
马力
3.8 | 7-1/2HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
130
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 3.8 | 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.51" Overall Length
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
20.51 英寸 | 520.954 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新