

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1555T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE M1555T
AC Motor; Multi Speed; 0.38 | 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.31" Overall Length
制造商部件号
M1555T
BDI部件号
129745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1555T/p/129745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568115862
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M04104
马力
0.38 | 1-1/2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
208-230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
38
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 0.38 | 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.31" Overall Length
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
13.31 英寸 | 338.074 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米