M1713T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000133601-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhsTUM4eE1Ea3hOVEUzT1RJMk5qQTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXpOakF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTNhZmJlNzEwMzMwYWRhYzU3MGUyOTZkZTEzM2I4MmIxODM0OWM2N2ZlMjYzNGM1M2Y0ZGEyNjRjYTdkYTIy
129764 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1713T

描述

BALDOR-RELIANCE M1713T

AC Motor; Multi Speed; 13 | 25HP; 286T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.76" Overall Length

制造商部件号

M1713T

BDI部件号
129764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568115848
重量 / Kilogram
180.045
Product Group - BDI
M04104
马力
13 | 25HP
外形规格
286T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
396
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 13 | 25HP; 286T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.76" Overall Length
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
27.76 英寸 | 705.104 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新