M1721T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000107967-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrT1M4eE1Ea3hOVEUzT1RRMk1qWTROaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UQTNPVFkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmM2UzODhmMzFiYTM5NjdhYmVlMzdiZWIxZTVhNjY0ZWFiMjhhMzMzOWYwMzBiYzA5YzRkMWRjMDMzYjFjMTU3
129768 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1721T

描述

BALDOR-RELIANCE M1721T

AC Motor; Multi Speed; 0.67 | 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.17" Overall Length

制造商部件号

M1721T

BDI部件号
129768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116104
重量 / Kilogram
22.676
Product Group - BDI
M04104
马力
0.67 | 1-1/2HP
外形规格
182T
赫兹
60
同步RPM
1800/1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
55
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 0.67 | 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.17" Overall Length
全长
15.17 英寸 | 385.318 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新