M1729T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000133616-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcwTUM4eE1Ea3hOVEU0TURVME5EQXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXpOakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTA2NDJmM2Y1YjliNTgyNmQxNzZiOGIzMWQ5ZGE0NTdmMTNhMWIyODMwMzYyNGE3N2U0NmQ3NDBiNWE2M2Ri
129776 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1729T

描述

BALDOR-RELIANCE M1729T

AC Motor; Multi Speed; 11 | 25HP; 324T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length

制造商部件号

M1729T

BDI部件号
129776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116180
重量 / Kilogram
232.2
Product Group - BDI
M04104
马力
11 | 25HP
外形规格
324T
赫兹
60
同步RPM
1800/1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
513
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 11 | 25HP; 324T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
30.28 英寸 | 769.112 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新