M1758T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000107979-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWmk4eE1Ea3hOVEUzT0RVeE1qUXhOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UQTNPVGM1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzODg1ZWY1NjBhMGE5Yzk0NDk0MjI5NTZkNmU3NGVjMjczNjEwMmU5YTQyNTdjMGYwMDMzMDgzYTQ2Y2JkNzVm
129781 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1758T

描述

BALDOR-RELIANCE M1758T

AC Motor; Multi Speed; 1.3 | 5HP; 184T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.04" Overall Length

制造商部件号

M1758T

BDI部件号
129781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568115961
重量 / Kilogram
38.095
Product Group - BDI
M04104
马力
1.3 | 5HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
81
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 1.3 | 5HP; 184T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.04" Overall Length
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
18.04 英寸 | 458.216 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新