M1760T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000161806-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcwWlM4eE1Ea3hOVEU0TURrek56STBOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UWXhPREEyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhM2I5ZDYyYTZjN2M4NjE5ODA2MGVjMzQ5ZGY5NDFmYzQyYjA2MjkzZGY5MTc0OGVkMTdkYzBiODE5ZTQ1N2Ey
129783 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M1760T

描述

BALDOR-RELIANCE M1760T

AC Motor; Multi Speed; 2-1/2 | 10HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.52" Overall Length

制造商部件号

M1760T

BDI部件号
129783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568115985
重量 / Kilogram
71.67
Product Group - BDI
M04104
马力
2-1/2 | 10HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
160
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 2-1/2 | 10HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.52" Overall Length
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
20.52 英寸 | 521.208 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新