

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M3233
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE M3233
AC Motor; General Purpose; 1HP; 203 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/4" Shaft Diameter; 5" Base to Center of Shaft; 14.38" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
制造商部件号
M3233
BDI部件号
129910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M3233/p/129910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
203
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
127
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 203 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/4" Shaft Diameter; 5" Base to Center of Shaft; 14.38" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到轴心
5 英寸 | 127毫米
全长
14.38 英寸 | 365.252 毫米