MM5350 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-MM-TEFC-B3FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcwWVM4eE1EYzJPREUwTXpnME16TTFPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRVMWZWRVZHUTE5Q00wWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk0ZWIyZGMyMTU3NThhNjg3ODExODFlMTE2NjZkNzA4MTdmMGRjZjlkZGJkMGFlYTJmYmZhM2RmNTdkMzhkYzg
130131 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

MM5350

描述

BALDOR-RELIANCE MM5350

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load

制造商部件号

MM5350

BDI部件号
130131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
7.264
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D71
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
71
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
16
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
底座到轴心
2.795 英寸 | 71毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新