BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
MPM3458
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE MPM3458
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800/1500 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.72" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
MPM3458
BDI部件号
130145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/MPM3458/p/130145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568122464
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48
赫兹
50/60
同步RPM
1800/1500
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800/1500 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.72" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.72 英寸 | 272.288 毫米