MVM3461D https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-MVM-IP54-TEFC-3PH-B5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoak1pOHhNREF5T0RVMU5qSTRPREF6TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZUVlpOWDBsUU5UUmZWRVZHUTE4elVFaGZRalZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzMjdjMzlmZmY1NWE3NTE4MDgxMzRjMWY5MWE3YmZiZGIzMTg3M2VhNzMyOWM0ZDk2YTMyNTRmMTJhZWNkNDk
130154 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

MVM3461D

描述

BALDOR-RELIANCE MVM3461D

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 272.796MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load

制造商部件号

MVM3461D

BDI部件号
130154

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568147184
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D71D
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
71
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 272.796MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
10.74 英寸 | 272.796 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新