MVM3615C-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-MVM-50-3PH-TEFC-F2FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmczTXk4eE1EYzJPVEF3TkRJNU9ESTNNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRWWk5YelV3WHpOUVNGOVVSVVpEWDBZeVJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxY2M2OWFmZDZlYjhhZWUxNzAwYjExMWVhNTg4MjdkNzI0Yjk2ZDZkM2EyY2IzNmQ1MWJmMThkMzRhNDc5ZmU
130183 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

MVM3615C-50

描述

BALDOR-RELIANCE MVM3615C-50

AC Motor; General Purpose; 5HP; D112MC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/400 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; F2 Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 441.706MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

MVM3615C-50

BDI部件号
130183

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
42.222
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
D112MC
赫兹
50
同步RPM
1800
电压
230/400
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
F2 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
93
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; D112MC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/400 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; F2 Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 441.706MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
全长
17.39 英寸 | 441.706 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新