BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
MVM3711D
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE MVM3711D
AC Motor; General Purpose; 10HP; D132SD Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 38MM Shaft Diameter; 491.49MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
MVM3711D
BDI部件号
24285276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/MVM3711D/p/24285276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
65.32
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
D132SD
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
144
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; D132SD Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 38MM Shaft Diameter; 491.49MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
全长
19.35 英寸 | 491.49 毫米