MVM5300D https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-MVM-3PH-IP55-TEFC-B5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3TXk4eE1EYzJPREUwTkRBek9UazJOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRWWk5Yek5RU0Y5SlVEVTFYMVJGUmtOZlFqVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWI2NjRlODZlOTdjMTVkZDU3MzRhZmUxYTUyM2ZjNDU1YjRkYTY0YTljNWU4N2E4MThmNDcyMWMwMTI2ZDE4Ng
130212 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

MVM5300D

描述

BALDOR-RELIANCE MVM5300D

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 243.84MM Overall Length; 66% Efficiency Full Load

制造商部件号

MVM5300D

BDI部件号
130212

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0781568682098
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D71D
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
66
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 243.84MM Overall Length; 66% Efficiency Full Load
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新