BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
MVM5350D
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE MVM5350D
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
MVM5350D
BDI部件号
130216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/MVM5350D/p/130216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568682319
重量 / Kilogram
7.718
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D71D
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
17
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米