WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
NT1-18-56CB
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC NT1-18-56CB
AC Motor; General Purpose; 3/4 | 1HP; 56HC Frame Size; 1500/1800 Sync RPM; 110-220/115-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.9" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
制造商部件号
NT1-18-56CB
BDI部件号
21465465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/NT1-18-56CB/p/21465465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530124067
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4 | 1HP
外形规格
56HC
赫兹
50/60
同步RPM
1500/1800
电压
110-220/115-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4 | 1HP; 56HC Frame Size; 1500/1800 Sync RPM; 110-220/115-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.9" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.9 英寸 | 327.66 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米