对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NT34-36-56CB https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-NT-1PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcxWWk4eE1EYzJOemc0TmpVNE1UYzVNQzlKVGtSWFYwVk5UMVJQVWxoZlRsUmZNVkJJWDFSRlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzA1M2M0MmU1OTJhN2RjZmQ1NDdlNDAyMDBiYzA2MDBmYTU0ZGIwNzg4ODdjNzRhYjZjOTdjYjVkODAzN2M2Ng
21465475 交流电机 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

NT34-36-56CB

描述

WORLDWIDE ELECTRIC NT34-36-56CB

AC Motor; General Purpose; 1/2 | 3/4HP; 56C Frame Size; 3000/3600 Sync RPM; 110-220/115-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.9" Overall Length; 66.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

NT34-36-56CB

BDI部件号
21465475

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530124036
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2 | 3/4HP
外形规格
56C
赫兹
50/60
同步RPM
3000/3600
电压
110-220/115-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
满负载效率
66.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
27
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2 | 3/4HP; 56C Frame Size; 3000/3600 Sync RPM; 110-220/115-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.9" Overall Length; 66.5% Efficiency Full Load
全长
11.9 英寸 | 302.26 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新