LEESON
LEESON
O010 ; 048C34D2024
LEESON LEESON
描述
LEESON O010 ; 048C34D2024
AC Motor; 0.33HP; 48NZ Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
制造商部件号
O010 ; 048C34D2024
BDI部件号
22325787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/O010-;-048C34D2024/p/22325787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856041531
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
48NZ
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.6/2.7 To 2.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
048C34D2024
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 48NZ Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
全长
6.75 英寸 | 171.45 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米