LEESON
LEESON
O012 ; 048C34S24
LEESON LEESON
描述
LEESON O012 ; 048C34S24
AC Motor; 0.2HP; 48N Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; SE Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-3/4" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
制造商部件号
O012 ; 048C34S24
BDI部件号
22325793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/O012-;-048C34S24/p/22325793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856041555
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M04104
马力
0.2HP
外形规格
48N
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
SE
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
61
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
制造商内部编号
048C34S24
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; 0.2HP; 48N Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; SE Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-3/4" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米