22325849 交流电机 

LEESON LEESON

O102 ; 048S34S2005

描述

LEESON O102 ; 048S34S2005

AC Motor; 0.17HP; 48MZ Frame Size; 3450 Sync RPM; 115 Voltage; AC; SE Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

制造商部件号

O102 ; 048S34S2005

BDI部件号
22325849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856041586
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M04104
马力
0.17HP
外形规格
48MZ
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
SE
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
048S34S2005
重量/磅
11
详细描述
AC Motor; 0.17HP; 48MZ Frame Size; 3450 Sync RPM; 115 Voltage; AC; SE Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新