PCJ120H https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-PSP-1PH-ODP-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnMllpOHhNRGN4TVRNMk16UXlNREU1TUM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVRk5RWHpGUVNGOVBSRkJmUTBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOTM5NzVkYWZjZjE5MTgzZDg0NjhlZjRjYzNmNTIyNTc3NTliZDAzYmMxNzI1ODUzZDIzZWZmZDY5NTM3MTJl
965841 交流电机 

WEG WEG

PCJ120H

描述

WEG PCJ120H

AC Motor; Pump; 2HP; M56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.079" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

制造商部件号

PCJ120H

BDI部件号
965841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7892304787946
重量 / Kilogram
15.74
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
M56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pool and Spa Pump | Energy Efficient | Start Capacitor | Threaded Shaft
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
PCJ120H
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; M56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.079" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
15.079 英寸 | 383.007 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新