WEG
WEG
PCQ115
WEG WEG
描述
WEG PCQ115
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; L48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.504" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
PCQ115
BDI部件号
965850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PCQ115/p/965850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7890355308424
重量 / Kilogram
13.274
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
L48Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Square Face
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pool and Spa Pump | Standard Efficient | Start Capacitor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
PCQ115
重量/磅
27
详细描述
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; L48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.504" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.504 英寸 | 343.002 毫米