PL1327M https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000177099-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmcxTVM4eE1Ea3hOVEU0TlRVeU5EYzJOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzNNRGs1WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZjExZTgwYzFkZGYzNmQwMTNiZDQwOWQyZjQ1NWJhZjhjODlmMGM5MzczOTg1NzdiMWRlMzc2N2ZlMmUxZjA1
130358 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

PL1327M

描述

BALDOR-RELIANCE PL1327M

AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 56 | 56H Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.81" Overall Length; 74.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

PL1327M

BDI部件号
130358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568112526
重量 / Kilogram
25.4
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
56 | 56H
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
74.2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
54
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 56 | 56H Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.81" Overall Length; 74.2% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.81 英寸 | 350.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新