LEESON
LEESON
R310 ; 080T17FH5326
LEESON LEESON
描述
LEESON R310 ; 080T17FH5326
AC Motor; 3/4HP; 80 Frame Size; 1690/1390 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
R310 ; 080T17FH5326
BDI部件号
22327334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R310-;-080T17FH5326/p/22327334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026248
重量 / Kilogram
10.43
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
1690/1390
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.5/1.3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
制造商内部编号
080T17FH5326
重量/磅
23
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 80 Frame Size; 1690/1390 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
全长
5.31 英寸 | 134.874 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米