R312A 080T34FH15301 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNFpTOHhNRE00T1RVeE1EQTJNakV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjek5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTlkMDkxMmI1ZDg5YzIxNzUxMzIyYmExOTViMmI4MGU4NzBiMWJjNjA3MzYwMzdiMmZkM2ExNzA5OTRhZjc0OA
22327368 交流电机 

LEESON LEESON

R312A 080T34FH15301

描述

LEESON R312A 080T34FH15301

AC Motor; 1HP; 80 Frame Size; 3420/2840 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 6.1" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

制造商部件号

R312A 080T34FH15301

BDI部件号
22327368

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856054326
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
3420/2840
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.8/1.4 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
23
详细描述
AC Motor; 1HP; 80 Frame Size; 3420/2840 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 6.1" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
全长
6.1 英寸 | 154.94 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新