LEESON
LEESON
R319A ; 090LT17FH6326
LEESON LEESON
描述
LEESON R319A ; 090LT17FH6326
AC Motor; 2HP; 90L Frame Size; 1745/1435 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
R319A ; 090LT17FH6326
BDI部件号
22327390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R319A-;-090LT17FH6326/p/22327390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026330
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
90L
赫兹
60
同步RPM
1745/1435
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.4/2.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商内部编号
090LT17FH6326
重量/磅
43.8
详细描述
AC Motor; 2HP; 90L Frame Size; 1745/1435 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
7.8 英寸 | 198.12 毫米