21554094 交流电机 

LEESON LEESON

R321A ; 090LT34FH6301

描述

LEESON R321A ; 090LT34FH6301

AC Motor; General Purpose; 3HP; 90L Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 340.868MM Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

R321A ; 090LT34FH6301

BDI部件号
21554094

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856026507
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
90L
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
89.992
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 7.2/3.6 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
090LT34FH6301
制造商内部编号
090LT34FH6301
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 90L Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 340.868MM Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
底座到轴心
3.543 英寸 | 90毫米
全长
13.42 英寸 | 340.868 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新