LEESON
LEESON
R383 ; 063T34FH5504
LEESON LEESON
描述
LEESON R383 ; 063T34FH5504
AC Motor; 0.33HP; 63 Frame Size; 3430/2760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.428" Shaft Diameter; 4.44" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
R383 ; 063T34FH5504
BDI部件号
22327260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R383-;-063T34FH5504/p/22327260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027252
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
63
赫兹
60
同步RPM
3430/2760
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.1/0.55 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商内部编号
063T34FH5504
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 63 Frame Size; 3430/2760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.428" Shaft Diameter; 4.44" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
4.44 英寸 | 112.776 毫米
轴直径
0.428 英寸 | 10.871 毫米