LEESON
LEESON
R393A ; 080T17FH15514
LEESON LEESON
描述
LEESON R393A ; 080T17FH15514
AC Motor; 1HP; 80 Frame Size; 1740/1420 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 6.1" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
R393A ; 080T17FH15514
BDI部件号
22327332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R393A-;-080T17FH15514/p/22327332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856054371
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
1740/1420
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商内部编号
080T17FH15514
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 1HP; 80 Frame Size; 1740/1420 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 6.1" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
6.1 英寸 | 154.94 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米