https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327252-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoak9TOHhNRE00T1RJd01UZzBOak13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjeU5USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjI4YjRkYmM1NGY3NDg3OTMxNzI5ODE2YTM2ZmMyZGZhOTQ4MWE0YWY5NTUzNTI4MmRmOTFjZjg3ZDk2NmRjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327252-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoak9TOHhNRE00T1RJd01UZzBOak13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjeU5USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjI4YjRkYmM1NGY3NDg3OTMxNzI5ODE2YTM2ZmMyZGZhOTQ4MWE0YWY5NTUzNTI4MmRmOTFjZjg3ZDk2NmRjMg
LEESON
LEESON
R403 ; 063T34FH5304
LEESON LEESON
描述
LEESON R403 ; 063T34FH5304
AC Motor; 0.33HP; 63M Frame Size; 3430 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.428" Shaft Diameter; 4.44" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
R403 ; 063T34FH5304
BDI部件号
22327252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R403-;-063T34FH5304/p/22327252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026378
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
63M
赫兹
60
同步RPM
3430
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.44 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 63M Frame Size; 3430 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.428" Shaft Diameter; 4.44" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
4.44 英寸 | 112.776 毫米
轴直径
0.428 英寸 | 10.871 毫米


