RL1310A277 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000181677-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1pDOHhNRGt4TlRFNE9UTTVNVE01TUM5TlJsSkNSVU5OVDFSUFVsaGZPVkJCUVRBd01EQXdNVGd4TmpjM1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGUwOWEzM2Q0NTgwM2Y2NWU1YzAxN2QyODQ2YzE3NzIyZDRkNzU3NGEwMTU0NTY1YzFhZGE0Mjc2OTgyZGUzYg
130462 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

RL1310A277

描述

BALDOR-RELIANCE RL1310A277

AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.42" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

制造商部件号

RL1310A277

BDI部件号
130462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568308332
重量 / Kilogram
19.048
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
277
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
66
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
38
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.42" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.42 英寸 | 315.468 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新